Prodotti / Distribuzione elettrica / Distribuzione dell'energia / Blindosbarre di potenza /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
TUPDLG2066
Cod. Produttore
PDLG2066
Cod. EAN
8015646783578

Informazioni di prodotto

PORTA VETRO IP65 H=2000MM L=600MM

Documentazione tecnica

Codice Ordine: PDLG2066 - Quadri di distribuzione, Quadri System pro E power, Porta vetro IP65

esecuzione della superficie

rivestito a polvere

larghezza

619 mm

materiale

acciaio

esecuzione

porta a serratura

esecuzione come porta di visione

profondità

15 mm

altezza

1998 mm

colore

grigio

Produttore

ABB

Porta vetro IP65 24 moduli DIN H=2000mm L=600mm

€ 1267,41 x 1 pz.
(pz.)