Prodotti / Datacom / Armadi e cassette rack / Lan armadi per reti informatiche /

Gigamedia Cablaggio reti, fibra ottica | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
GGPV70428N
Cod. Produttore
PV70428N

Informazioni di prodotto

  • Serie: 70
  • Altezza: 42U
  • Larghezza: 800 mm
  • Tipo: Porta vetro armadio
Porta a serratura in acciaio con finitura a verniciatura a polvere di colore nero, progettata per armadi. Questa porta è caratterizzata da un design robusto e funzionale, ideale per garantire sicurezza e protezione. La superficie trattata con verniciatura a polvere assicura resistenza all’usura e agli agenti esterni, mantenendo nel tempo un aspetto curato. Adatta per installazioni in ambienti professionali, offre un’elevata durabilità grazie ai materiali di qualità impiegati. La porta è specificamente realizzata per armadi della serie 70 con dimensioni 42U 800, combinando praticità e solidità. Paese di produzione: Turchia Descrizione del produttore: Corrisponde al codice prodotto: COGGMPV70428N

colore

Nero

larghezza

800 mm

Tipologia

Porta a serratura

altezza

1905 mm

materiale

Acciaio

grado di protezione (IP)

IP20

Tipo superficie

Verniciatura a polvere

Produttore

PORTA VETRO ARMADIO SERIE70 42U 800 RACK LAN