Prodotti / Automazione industriale / Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri / Casse /

Gewiss | Catalogo - Prodotti in vendita online | Rexel
Cod. Rexel
GWGW46517F
Cod. Produttore
GW46517F
Cod. EAN
8011564855250

Informazioni di prodotto

La serie 46 QP offre soluzioni avanzate per quadri stagni, ideali per automazione e distribuzione energia.

Vantaggi per l'installatore elettrico:

  • Facilità di installazione grazie agli accessori Fast & Easy con fissaggio a scatto
  • Materiali robusti e resistenti come il poliestere caricato fibra vetro Halogen Free
  • Grado di protezione IP66 per ambienti difficili

Vantaggi per il cliente finale:

  • Elevata protezione e durata nel tempo
  • Risparmio energetico grazie a materiali isolanti di alta qualità
  • Design con porta trasparente per facile controllo senza apertura

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: 46 - Quadri stagni da parete per automazione e distribuzione - La Serie 46 QP è la soluzione ideale per la realizzazione di quadri di automazione e distribuzione dellenergia. L’offerta comprende: Quadri 46QP - monoblocco, poliestere caricato fibra vetro Halogen Free, grado di protezione IP66; Quadri 46QM - IP55 in metallo; Quadri 46 QX - IP55 in acciaio INOX; 44CEP - IP55 in tecnopolimero monoblocco Halogen Free. I quadri 46QP, QM e 44CEP sono disponibili nelle versioni porta trasparente e cieca. I quadri 46QP, QM e QX, invece, si contraddistinguono per la ricchezza degli accessori Fast & Easy in metallo e con fissaggio a scatto.

colore

Grigio

larghezza

800 mm

Tipologia

Porta a serratura

altezza

1060 mm

profondità

30,5 mm

materiale

Plastica

grado di protezione (IP)

IP40

Tipo superficie

Non trattato

esecuzione come porta di visione

Serie

46,Building

Produttore

PORTA TRASPARENTE QP MUNITA DI SERRATURA - 800X1060