Prodotti / Automazione industriale / Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri / Casse /

Gewiss | Catalogo - Prodotti in vendita online | Rexel
Cod. Rexel
GWGW46516F
Cod. Produttore
GW46516F
Cod. EAN
8011564855243

Informazioni di prodotto

I quadri stagni Serie 46 QP offrono soluzioni affidabili per automazione e distribuzione energia.

Vantaggi per l’installatore:

  • Facilità di installazione grazie al sistema Fast & Easy con fissaggio a scatto
  • Risparmio di tempo durante il montaggio
  • Materiali robusti e resistenti come poliestere caricato fibra vetro Halogen Free

Vantaggi per il cliente finale:

  • Elevato grado di protezione IP66 per ambienti difficili
  • Durabilità e sicurezza garantite
  • Risparmio energetico derivante da una gestione efficiente dell’impianto

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: 46 - Quadri stagni da parete per automazione e distribuzione - La Serie 46 QP è la soluzione ideale per la realizzazione di quadri di automazione e distribuzione dellenergia. L’offerta comprende: Quadri 46QP - monoblocco, poliestere caricato fibra vetro Halogen Free, grado di protezione IP66; Quadri 46QM - IP55 in metallo; Quadri 46 QX - IP55 in acciaio INOX; 44CEP - IP55 in tecnopolimero monoblocco Halogen Free. I quadri 46QP, QM e 44CEP sono disponibili nelle versioni porta trasparente e cieca. I quadri 46QP, QM e QX, invece, si contraddistinguono per la ricchezza degli accessori Fast & Easy in metallo e con fissaggio a scatto.

colore

Grigio

larghezza

585 mm

Tipologia

Porta a serratura

altezza

800 mm

profondità

20,3 mm

materiale

Plastica

grado di protezione (IP)

IP40

Tipo superficie

Non trattato

esecuzione come porta di visione

Serie

46,Building

Produttore

PORTA TRASPARENTE QP MUNITA DI SERRATURA - 585X800