Prodotti / Automazione industriale / Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri / Casse /

Gewiss | Catalogo - Prodotti in vendita online | Rexel
Cod. Rexel
GWGW46514F
Cod. Produttore
GW46514F
Cod. EAN
8011564855229

Informazioni di prodotto

La porta trasparente QP in poliestere garantisce una protezione elevata con facilità di installazione.

Vantaggi per l’installatore elettrico:

  • Montaggio rapido grazie al fissaggio a scatto Fast & Easy
  • Materiale leggero e resistente, ideale per installazioni su quadri IP66
  • Compatibilità con diverse serie di quadri per automazione e distribuzione

Vantaggi per il cliente finale:

  • Alta protezione contro polvere e acqua (IP66)
  • Materiale Halogen Free per maggiore sicurezza ambientale
  • Design trasparente per controllo visivo senza apertura, risparmio energetico e manutenzione facilitata

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: 46 - Quadri stagni da parete per automazione e distribuzione - La Serie 46 QP è la soluzione ideale per la realizzazione di quadri di automazione e distribuzione dellenergia. L’offerta comprende: Quadri 46QP - monoblocco, poliestere caricato fibra vetro Halogen Free, grado di protezione IP66; Quadri 46QM - IP55 in metallo; Quadri 46 QX - IP55 in acciaio INOX; 44CEP - IP55 in tecnopolimero monoblocco Halogen Free. I quadri 46QP, QM e 44CEP sono disponibili nelle versioni porta trasparente e cieca. I quadri 46QP, QM e QX, invece, si contraddistinguono per la ricchezza degli accessori Fast & Easy in metallo e con fissaggio a scatto.

colore

Grigio

larghezza

405 mm

Tipologia

Porta a serratura

altezza

650 mm

profondità

20,3 mm

materiale

Plastica

grado di protezione (IP)

IP40

Tipo superficie

Non trattato

esecuzione come porta di visione

Serie

46,Building

Produttore

PORTA TRASPARENTE QP MUNITA DI SERRATURA - 405X650