Prodotti / Automazione industriale / Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri / Casse /

Gewiss | Catalogo - Prodotti in vendita online | Rexel
Cod. Rexel
GWGW46513F
Cod. Produttore
GW46513F
Cod. EAN
8011564855212

Informazioni di prodotto

La serie 46 QP offre soluzioni avanzate per quadri stagni, garantendo efficienza e protezione.

Vantaggi per l'installatore elettrico:

  • Facilità di installazione grazie al design monoblocco e accessori Fast & Easy a scatto
  • Risparmio di tempo con componenti modulari e montaggio rapido

Vantaggi per il cliente finale:

  • Elevata protezione IP66 contro polvere e acqua
  • Materiali Halogen Free per maggiore sicurezza e sostenibilità

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: 46 - Quadri stagni da parete per automazione e distribuzione - La Serie 46 QP è la soluzione ideale per la realizzazione di quadri di automazione e distribuzione dellenergia. L’offerta comprende: Quadri 46QP - monoblocco, poliestere caricato fibra vetro Halogen Free, grado di protezione IP66; Quadri 46QM - IP55 in metallo; Quadri 46 QX - IP55 in acciaio INOX; 44CEP - IP55 in tecnopolimero monoblocco Halogen Free. I quadri 46QP, QM e 44CEP sono disponibili nelle versioni porta trasparente e cieca. I quadri 46QP, QM e QX, invece, si contraddistinguono per la ricchezza degli accessori Fast & Easy in metallo e con fissaggio a scatto.

colore

Grigio

larghezza

405 mm

Tipologia

Porta a serratura

altezza

500 mm

profondità

20,3 mm

materiale

Plastica

grado di protezione (IP)

IP40

Tipo superficie

Non trattato

esecuzione come porta di visione

Serie

46,Building

Produttore

PORTA TRASPARENTE QP MUNITA DI SERRATURA - 405X500