Prodotti / Automazione industriale / Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri / Casse /

Gewiss | Catalogo - Prodotti in vendita online | Rexel
Cod. Rexel
GWGW46512F
Cod. Produttore
GW46512F
Cod. EAN
8011564854994

Informazioni di prodotto

Porta trasparente in poliestere caricato fibra vetro, ideale per quadri stagni da parete.

Vantaggi per l'installatore elettrico:

  • Facile installazione grazie al fissaggio a scatto
  • Materiale Halogen Free per maggiore sicurezza
  • Compatibilità con accessori Fast & Easy

Vantaggi per il cliente finale:

  • Elevato grado di protezione IP66
  • Resistenza agli agenti esterni e durabilità
  • Risparmio energetico grazie all’isolamento termico del poliestere

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: 46 - Quadri stagni da parete per automazione e distribuzione - La Serie 46 QP è la soluzione ideale per la realizzazione di quadri di automazione e distribuzione dellenergia. L’offerta comprende: Quadri 46QP - monoblocco, poliestere caricato fibra vetro Halogen Free, grado di protezione IP66; Quadri 46QM - IP55 in metallo; Quadri 46 QX - IP55 in acciaio INOX; 44CEP - IP55 in tecnopolimero monoblocco Halogen Free. I quadri 46QP, QM e 44CEP sono disponibili nelle versioni porta trasparente e cieca. I quadri 46QP, QM e QX, invece, si contraddistinguono per la ricchezza degli accessori Fast & Easy in metallo e con fissaggio a scatto.

colore

Grigio

larghezza

310 mm

Tipologia

Porta a serratura

altezza

425 mm

profondità

20,3 mm

materiale

Plastica

grado di protezione (IP)

IP40

Tipo superficie

Non trattato

esecuzione come porta di visione

Serie

46,Building

Produttore

PORTA TRASPARENTE QP MUNITA DI SERRATURA - 310X425