Prodotti / Automazione industriale / Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri / Armadi /

Catalogo prodotti Bocchiotti: cassette, canaline, centralini | Rexel
Cod. Rexel
HLFL406B
Cod. Produttore
FL406B
Cod. EAN
3250610672815

Informazioni di prodotto

Porta vetro pol.Orion+ H750 W750 mm

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Porta vetro in poliestere, Orion.Plus, H750 W750 mm

colore

Grigio

larghezza

750 mm

altezza

750 mm

profondità

35 mm

materiale

Plastica

grado di protezione (IP)

IP65

Tipo superficie

Non trattato

esecuzione come porta di visione

esecuzione come porta per bloccaggio sezionatore

Serie

ORION PLUS

Produttore

Porta vetro poliestere Orion Plus trasparente 750x750 mm H750