Prodotti / Automazione industriale / Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri / Armadi /

Catalogo prodotti Bocchiotti: cassette, canaline, centralini | Rexel
Cod. Rexel
HLFL402B
Cod. Produttore
FL402B
Cod. EAN
3250610672792

Informazioni di prodotto

Porta vetro pol.Orion+ H1050 W500 mm

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Porta vetro in poliestere, Orion.Plus, H1050 W500 mm

colore

Grigio

larghezza

500 mm

altezza

1050 mm

profondità

35 mm

materiale

Plastica

grado di protezione (IP)

IP65

Tipo superficie

Non trattato

esecuzione come porta di visione

esecuzione come porta per bloccaggio sezionatore

Serie

ORION PLUS

Produttore

Porta vetro trasparente Orion Plus poliestere 1050x500 mm per interni