Prodotti / Distribuzione elettrica / Distribuzione dell'energia / Blindosbarre di potenza /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
MGLVS08548
Cod. Produttore
LVS08548
Cod. EAN
3606481878847

Informazioni di prodotto

Porta trasp. IP55 L800 Prisma P

Documentazione tecnica

Porta trasp. IP55 L800 Prisma P

esecuzione

porta di scomparto

larghezza

800 mm

profondità

30 mm

esecuzione come porta di visione

altezza

2000 mm

materiale

vetro

Serie

PrismaSeT

Produttore

Porta trasparente IP55 L800 Prisma per quadri elettrici protezione impermeabile

€ 1274,15 x 1 pz.
(pz.)