Prodotti / Distribuzione elettrica / Distribuzione dell'energia / Blindosbarre di potenza /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
MGLVS08513
Cod. Produttore
LVS08513
Cod. EAN
3606481878663

Informazioni di prodotto

Porta piena IP30 L300 Prisma P

Documentazione tecnica

Porta piena IP30 L300 Prisma P

esecuzione

porta di scomparto

larghezza

300 mm

profondità

30 mm

esecuzione della superficie

rivestito a polvere

altezza

2000 mm

materiale

acciaio

Serie

PrismaSeT

Produttore

Porta piena IP30 lunghezza 300 mm Prisma P per quadri elettrici

€ 253,88 x 1 pz.
(pz.)