Prodotti / Distribuzione elettrica / Distribuzione dell'energia / Blindosbarre di potenza /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
MGLVS08720
Cod. Produttore
LVS08720
Cod. EAN
3606481877697

Informazioni di prodotto

2 chiusure later. zoccolo P400 Prisma P

Documentazione tecnica

2 chiusure later. zoccolo P400 Prisma P

esecuzione

base set laterale

adatto per sistemazione cavi

profondità

235 mm

larghezza

25 mm

profondità totale per installazione in armadio

400 mm

altezza

100 mm

materiale

acciaio

Serie

PrismaSeT

Produttore

Chiusure laterali doppie zoccolo P400 Prisma P per applicazioni industriali

€ 164,57 x 1 pz.
(pz.)