Prodotti / Canalizzazioni /

Cod. Rexel
S3R5IE43
Cod. Produttore
R5IE43
Cod. EAN
8033603072862

Informazioni di prodotto

Porta interna per cassa, dimensioni 400 x 300 mm (AxL)
Descrizione del produttore: Porta interna realizzata in lamiera d'acciaio sp. 15/10 verniciata RAL 7035, regolabili in profondità minimo 40 mm, massimo 65 mm. Sono dotate di un punto di chiusura a box. Montabili su tutte le profondità. Confezione da 1 pezzo completa di viteria necessaria al montaggio. Montabile su casse con profondità da 150 a 400 mm.

colore

Grigio

larghezza

300 mm

Tipologia

Altro

altezza

400 mm

materiale

Acciaio

grado di protezione (IP)

Altro

Tipo superficie

Laccato

Grado di protezione (NEMA)

Altro