Prodotti / Automazione industriale / Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri / Casse /

Cod. Rexel
S3R5IE18
Cod. Produttore
R5IE18
Cod. EAN
8033603072787

Informazioni di prodotto

Porta interna per cassa, dimensioni 1000 x 800 mm (AxL)
Descrizione del produttore: Porta interna realizzata in lamiera d'acciaio sp. 15/10 verniciata RAL 7035, regolabili in profondità minimo 40 mm, massimo 65 mm. Sono dotate di due punti di chiusura a box. Montabili su tutte le profondità. Confezione da 1 pezzo completa di viteria necessaria al montaggio. Montabile su casse con profondità da 150 a 400 mm.

colore

Grigio

larghezza

800 mm

Tipologia

Altro

altezza

1000 mm

materiale

Acciaio

grado di protezione (IP)

Altro

Tipo superficie

Laccato

Grado di protezione (NEMA)

Altro