Prodotti / Distribuzione elettrica / Distribuzione dell'energia / Blindosbarre di potenza /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
TUPDCB1820
Cod. Produttore
PDCB1820
Cod. EAN
8015646787842

Informazioni di prodotto

P.CIECA VANO CAVI INT. H=1800MM L=200MM

Documentazione tecnica

Codice Ordine: PDCB1820 - Quadri di distribuzione, Quadri System pro E power, Porta interna per vano cavi interno

esecuzione della superficie

rivestito a polvere

larghezza

168.3 mm

materiale

acciaio

esecuzione

porta a serratura

profondità

12 mm

altezza

1810.3 mm

colore

grigio

Produttore

ABB

Porta interna cieca per vano cavi interno H=1800mm L=200mm

€ 177,29 x 1 pz.
(pz.)