Prodotti / Distribuzione elettrica / Distribuzione dell'energia / Blindosbarre di potenza /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
TUPDCB2030
Cod. Produttore
PDCB2030
Cod. EAN
8015646787910

Informazioni di prodotto

P.CIECA VANO CAVI EST. H=2000MM L=300MM

Documentazione tecnica

La P.CIECA VANO CAVI EST. H 2000MM L 3 è un prodotto progettato per garantire un'ottimale gestione dei cavi. Realizzata con materiali di alta qualità, questa soluzione è ideale per ambienti elettrici, offrendo un design funzionale e pulito. Con un'altezza di 2000 mm e una lunghezza di 3 metri, si adatta perfettamente a diverse esigenze di installazione. La sua costruzione robusta assicura durata e affidabilità, rendendola una scelta eccellente per chi cerca efficienza e ordine nel proprio spazio elettrico.

esecuzione della superficie

rivestito a polvere

larghezza

312.3 mm

materiale

acciaio

esecuzione

porta a serratura

profondità

12 mm

altezza

2010.3 mm

colore

grigio

Produttore

ABB

Porta interna cieca per vano cavi esterno H=2000mm L=300mm