Prodotti / Distribuzione elettrica / Distribuzione dell'energia / Blindosbarre di potenza /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
TUPDCB1830
Cod. Produttore
PDCB1830
Cod. EAN
8015646787880

Informazioni di prodotto

P.CIECA VANO CAVI EST. H=1800MM L=300MM

Documentazione tecnica

Codice Ordine: PDCB1830 - Quadri di distribuzione, Quadri System pro E power, Porta interna per vano cavi esterno

esecuzione della superficie

rivestito a polvere

larghezza

312.3 mm

materiale

acciaio

esecuzione

porta a serratura

profondità

12 mm

altezza

1810.3 mm

colore

grigio

Produttore

ABB

Porta interna cieca per vano cavi esterno H=1800mm L=300mm

€ 189,16 x 1 pz.
(pz.)