Prodotti / Distribuzione elettrica / Distribuzione dell'energia /

Gewiss | Catalogo - Prodotti in vendita online | Rexel
Cod. Rexel
GWGWD3632
Cod. Produttore
GWD3632
Cod. EAN
8034035142406

Informazioni di prodotto

Il quadro componibile QDX 630 L offre soluzioni efficienti per installazioni elettriche professionali.

Vantaggi per l’installatore:

  • Cablaggio semplice e veloce grazie alla struttura completamente aperta
  • Montaggio modulare con accessori condivisi per diverse configurazioni
  • Facilità di installazione sia a parete che a pavimento

Vantaggi per il cliente finale:

  • Affidabilità garantita fino a 630A con protezione IP43
  • Possibilità di personalizzazione e ampliamento del sistema
  • Efficienza energetica derivante da un quadro ben organizzato e sicuro

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: QDX 630 L - Quadri componibili fino a 630A - IP43 - La serie dei quadri componibili QDX 630 L è disponibile sia nella versione a parete che a pavimento. Entrambe le soluzioni condividono lo stesso concept, accessori e modalità di cablaggio semplice e veloce. È possibile, infatti, effettuare il cablaggio a “struttura completamente aperta” e successivamente, si provvede a completare il montaggio del quadro.

colore

Grigio

larghezza

850 mm

Tipologia

Porta a serratura

altezza

2000 mm

profondità

25 mm

materiale

Acciaio

grado di protezione (IP)

IP43

Tipo superficie

Verniciatura a polvere

esecuzione come porta di visione

Serie

POWER,QDX 630 L

Produttore

PORTA IN VETRO - QUADRO DA PAVIMENTO - QDX 630 L - PER STRUTTURE 850x2000mm