Prodotti / Distribuzione elettrica / Distribuzione dell'energia /

Gewiss | Catalogo - Prodotti in vendita online | Rexel
Cod. Rexel
GWGWD3629
Cod. Produttore
GWD3629
Cod. EAN
8034035142376

Informazioni di prodotto

Il quadro componibile QDX 630 L offre una soluzione versatile e modulare per impianti fino a 630A.

Vantaggi per l’installatore elettrico:

  • Installazione semplice e rapida grazie alla struttura completamente aperta.
  • Montaggio flessibile con accessori comuni per versioni a parete e a pavimento.
  • Riduzione dei tempi di cablaggio e messa in opera.

Vantaggi per il cliente finale:

  • Affidabilità elevata con protezione IP43.
  • Risparmio energetico garantito da componenti di alta qualità.
  • Design compatto e funzionale per ottimizzare gli spazi.

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: QDX 630 L - Quadri componibili fino a 630A - IP43 - La serie dei quadri componibili QDX 630 L è disponibile sia nella versione a parete che a pavimento. Entrambe le soluzioni condividono lo stesso concept, accessori e modalità di cablaggio semplice e veloce. È possibile, infatti, effettuare il cablaggio a “struttura completamente aperta” e successivamente, si provvede a completare il montaggio del quadro.

colore

Grigio

larghezza

600 mm

Tipologia

Porta a serratura

altezza

2000 mm

profondità

25 mm

materiale

Acciaio

grado di protezione (IP)

IP43

Tipo superficie

Verniciatura a polvere

esecuzione come porta di visione

Serie

POWER,QDX 630 L

Produttore

PORTA IN VETRO - QUADRO DA PAVIMENTO - QDX 630 L - PER STRUTTURE 600x2000mm

€ 517,39 x 1 pz.
(pz.)