› Automazione industriale › Comando e Protezione Motore › Contattori e Teleruttori

Porta fusibile TeSys DF per protezione dei circuiti di controllo e dei trasformatori, calibro fusibile 10x38, 2P, corrente termica convenzionale 32 A

Cod. Rexel TEDF102
Cod. Produttore DF102
Cod. EAN 3389119407236

Informazioni principali

  • Serie: TeSys DF, LS1/GK1
  • Tensione nominale: 690 V CA/DC
  • Corrente nominale: 32 A a 400 V CA
  • Numero poli: 2P
  • Calibro fusibile: 10 x 38 mm
  • Resistenza cortocircuito: 120 kA a 400 V
  • Grado protezione: IP20
  • Montaggio: Guida DIN 35 mm

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Portafusibile modulare TeSys DF, 2 poli (2P), per la protezione di circuiti di controllo fino a 32 A/690 V. Da utilizzare con collegamenti fusibile 10 x 38 mm fino a 32A e ha corrente di cortocircuito fino a 120 kA a 400 V. Compatto (larghezza di 35 mm), può essere utilizzato in pannelli modulari, fissato a clip su guida DIN da 35 mm, collegamento mediante morsetti a vite, lucchettabile senza accessorio. Sono disponibili collegamenti fusibili (10 x 38mm aM, tipo gG) e ausiliari aggiuntivi (kit di assemblaggio portafusibili, marcatori a scatto) (da ordinare separatamente). Venduto in confezione da 6 unità. Certificazione secondo diverse norme (IEC, riconosciuto da UL, CSA, CCC, EAC, Marine).

Caratteristiche tecniche

tensione nominale

690 V

tipo di montaggio

Guida DIN

bloccabile

profondità di incasso

56,5 mm

numero di poli

2

Numero moduli DIN

2

grado di protezione (IP)

IP20

per dimensione del fusibile

10×38 mm

Serie

TeSys DF / LS1 GK1

Porta fusibile TeSys DF per protezione dei circuiti di controllo e dei trasformatori, calibro fusibile 10x38, 2P, corrente termica convenzionale 32 A
€ 13,76 x 1 pz.
(pz.)