Prodotti / Automazione industriale / Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri / Armadi /

Catalogo prodotti Bocchiotti: cassette, canaline, centralini | Rexel
Cod. Rexel
HLFX567
Cod. Produttore
FX567
Cod. EAN
3250610680469

Informazioni di prodotto

PORTA CIECA VENEZIA B.800 H.2100

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Venezia Porta Cieca Dimensioni 800 X 2100 Mm Ral7035

colore

Grigio

larghezza

2140 mm

Tipologia

Porta a serratura

altezza

820 mm

profondità

25 mm

materiale

Acciaio

grado di protezione (IP)

IP55

Tipo superficie

Verniciatura a polvere

esecuzione come porta per bloccaggio sezionatore

Serie

VENEZIA

Produttore

Porta cieca Venezia dimensioni 800x2100 mm finitura RAL7035 uso interno