Prodotti / Distribuzione elettrica / Protezione dell'energia /

Catalogo prodotti Bocchiotti: cassette, canaline, centralini | Rexel
Cod. Rexel
HLFX557
Cod. Produttore
FX557
Cod. EAN
3250610680421

Informazioni di prodotto

PORTA CIECA VENEZIA B.600 H.2100

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Venezia Porta Cieca Dimensioni 600 X 2100 Mm Ral7035

colore

Grigio

larghezza

600 mm

Tipologia

Porta a serratura

altezza

2105 mm

profondità

25 mm

materiale

Acciaio

grado di protezione (IP)

IP55

Tipo superficie

Verniciatura a polvere

esecuzione come porta per bloccaggio sezionatore

Serie

VENEZIA

Produttore

Porta cieca Venezia larghezza 600 mm altezza 2100 mm colore RAL7035 uso interno