Prodotti / Automazione industriale / Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri / Armadi /

Catalogo prodotti Bocchiotti: cassette, canaline, centralini | Rexel
Cod. Rexel
HLFX555
Cod. Produttore
FX555
Cod. EAN
3250610680407

Informazioni di prodotto

PORTA CIECA VENEZIA B.600 H.1700

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Venezia Porta Cieca Dimensioni 600 X 1700 Mm Ral7035

colore

Grigio

larghezza

1725 mm

Tipologia

Porta a serratura

altezza

600 mm

profondità

25 mm

materiale

Acciaio

grado di protezione (IP)

IP55

Tipo superficie

Verniciatura a polvere

esecuzione come porta per bloccaggio sezionatore

Serie

VENEZIA

Produttore

Porta cieca Venezia 600x1700 mm RAL7035 uso interno edilizia