Prodotti / Automazione industriale / Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri / Casse /

Gewiss | Catalogo - Prodotti in vendita online | Rexel
Cod. Rexel
GWGW46506F
Cod. Produttore
GW46506F
Cod. EAN
8011564854963

Informazioni di prodotto

La porta cieca QP in poliestere garantisce un'installazione semplice e veloce, ottimizzando i tempi di lavoro.

Vantaggi per l'installatore elettrico:

  • Materiale poliestere caricato fibra vetro, resistente e leggero
  • Fissaggio rapido con accessori Fast & Easy
  • Grado di protezione IP66 per ambienti difficili

Vantaggi per il cliente finale:

  • Alta protezione contro polvere e acqua
  • Materiale Halogen Free per maggiore sicurezza
  • Durata e affidabilità nel tempo

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: 46 - Quadri stagni da parete per automazione e distribuzione - La Serie 46 QP è la soluzione ideale per la realizzazione di quadri di automazione e distribuzione dellenergia. L’offerta comprende: Quadri 46QP - monoblocco, poliestere caricato fibra vetro Halogen Free, grado di protezione IP66; Quadri 46QM - IP55 in metallo; Quadri 46 QX - IP55 in acciaio INOX; 44CEP - IP55 in tecnopolimero monoblocco Halogen Free. I quadri 46QP, QM e 44CEP sono disponibili nelle versioni porta trasparente e cieca. I quadri 46QP, QM e QX, invece, si contraddistinguono per la ricchezza degli accessori Fast & Easy in metallo e con fissaggio a scatto.

colore

Grigio

larghezza

585 mm

Tipologia

Porta a serratura

altezza

800 mm

profondità

20,3 mm

materiale

Plastica

grado di protezione (IP)

IP40

Tipo superficie

Non trattato

Serie

46,Building

Produttore

PORTA CIECA QP MUNITA DI SERRATURA - 585X800