Prodotti / Automazione industriale / Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri / Casse /

Gewiss | Catalogo - Prodotti in vendita online | Rexel
Cod. Rexel
GWGW46504F
Cod. Produttore
GW46504F
Cod. EAN
8011564854949

Informazioni di prodotto

Porta cieca in poliestere caricato fibra vetro, ideale per quadri stagni da parete.

Vantaggi per l’installatore elettrico:

  • Facilità di installazione grazie al design monoblocco
  • Accessori Fast & Easy con fissaggio a scatto per montaggio rapido
  • Materiale Halogen Free per una maggiore sicurezza

Vantaggi per il cliente finale:

  • Grado di protezione IP66 per ambienti difficili
  • Durata e resistenza elevate nel tempo
  • Riduzione dei costi di manutenzione

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: 46 - Quadri stagni da parete per automazione e distribuzione - La Serie 46 QP è la soluzione ideale per la realizzazione di quadri di automazione e distribuzione dellenergia. L’offerta comprende: Quadri 46QP - monoblocco, poliestere caricato fibra vetro Halogen Free, grado di protezione IP66; Quadri 46QM - IP55 in metallo; Quadri 46 QX - IP55 in acciaio INOX; 44CEP - IP55 in tecnopolimero monoblocco Halogen Free. I quadri 46QP, QM e 44CEP sono disponibili nelle versioni porta trasparente e cieca. I quadri 46QP, QM e QX, invece, si contraddistinguono per la ricchezza degli accessori Fast & Easy in metallo e con fissaggio a scatto.

colore

Grigio

larghezza

405 mm

Tipologia

Porta a serratura

altezza

650 mm

profondità

20,3 mm

materiale

Plastica

grado di protezione (IP)

IP40

Tipo superficie

Non trattato

Serie

46,Building

Produttore

PORTA CIECA QP MUNITA DI SERRATURA - 405X650