Prodotti
Categorie
Marchi
Promozioni
News
Scarica e installa la nostra app per accedere a tutti i servizi ovunque tu sia!
Prodotti / Automazione industriale / Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri / Armadi /
Informazioni di prodotto
Documentazione tecnica
colore
Grigio
larghezza
1000 mm
altezza
750 mm
profondità
35 mm
materiale
Plastica
grado di protezione (IP)
IP65
Tipo superficie
Non trattato
esecuzione come porta per bloccaggio sezionatore
Serie
ORION PLUS
Produttore
Disponibilità:
Prodotto non rendibile
Fissa una consulenza
Ti affiancheremo passo dopo passo
Contattaci
Parla con il customer care dedicato
Scrivici
Parla con il tuo customer care dedicato
Punti vendita
Negozi di materiale elettrico vicino a te