Prodotti / Automazione industriale / Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri / Armadi /

Catalogo prodotti Bocchiotti: cassette, canaline, centralini | Rexel
Cod. Rexel
HLFL392B
Cod. Produttore
FL392B
Cod. EAN
3250610672761

Informazioni di prodotto

Porta cieca pol. Orion+ 1050x1000mm

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Porta cieca in poliestere, Orion.Plus, H1050 W1000mm

colore

Grigio

larghezza

1000 mm

altezza

1050 mm

profondità

35 mm

materiale

Plastica

grado di protezione (IP)

IP65

Tipo superficie

Non trattato

esecuzione come porta per bloccaggio sezionatore

Serie

ORION PLUS

Produttore

Porta cieca poliestere Orion Plus 1050x1000mm per applicazioni industriali