Prodotti / Distribuzione elettrica / Distribuzione dell'energia / Blindosbarre di potenza /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
TUPDLB2036
Cod. Produttore
PDLB2036
Cod. EAN
8015646783271

Informazioni di prodotto

PORTA CIECA IP65 H=2000MM L=300MM

Documentazione tecnica

Codice Ordine: PDLB2036 - Quadri di distribuzione, Quadri System pro E power, Porta cieca IP65

esecuzione della superficie

rivestito a polvere

larghezza

319 mm

materiale

acciaio

esecuzione

porta a serratura

profondità

15 mm

altezza

1998 mm

colore

grigio

Produttore

ABB

Porta cieca IP65 H=2000mm L=300mm