Prodotti / Distribuzione elettrica / Distribuzione dell'energia / Blindosbarre di potenza /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
TUPDLB1836
Cod. Produttore
PDLB1836
Cod. EAN
8015646783226

Informazioni di prodotto

PORTA CIECA IP65 H=1800MM L=300MM

Documentazione tecnica

La porta cieca IP65 TUPDLB1836 è un elemento essenziale per garantire la protezione e l'isolamento in ambienti elettrici. Con un'altezza di 1800 mm e una larghezza di 300 mm, questa porta è progettata per resistere a condizioni ambientali avverse. Realizzata con materiali di alta qualità, offre una robustezza eccezionale e una protezione efficace contro polvere e umidità. La sua classificazione IP65 la rende ideale per applicazioni in cui la sicurezza e la durata sono fondamentali.

esecuzione della superficie

rivestito a polvere

larghezza

319 mm

materiale

acciaio

esecuzione

porta a serratura

profondità

15 mm

altezza

1798 mm

colore

grigio

Produttore

ABB

PORTA CIECA IP65 H 1800MM L 300MM

€ 238,71 x 1 pz.
(pz.)