Prodotti / Distribuzione elettrica / Distribuzione dell'energia / Blindosbarre di potenza /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
TUPDLB2030
Cod. Produttore
PDLB2030
Cod. EAN
8015646783356

Informazioni di prodotto

PORTA CIECA IP40 H=2000MM L=300MM

Documentazione tecnica

Scopri la porta cieca TUPDLB2030, realizzata in materiale di alta qualità per garantire robustezza e durata. Con un'altezza di 2000 mm e una larghezza di 300 mm, questa porta è progettata per adattarsi perfettamente a spazi che richiedono una chiusura efficace senza compromessi sul design. La classificazione IP40 offre una protezione adeguata contro polvere e solidi, rendendola ideale per ambienti interni. La porta cieca TUPDLB2030 rappresenta una soluzione funzionale ed elegante per le tue esigenze.

esecuzione della superficie

rivestito a polvere

larghezza

319 mm

materiale

acciaio

esecuzione

porta a serratura

profondità

15 mm

altezza

1998 mm

colore

grigio

Produttore

ABB

Porta cieca IP40 H=2000mm L=300mm

€ 218,87 x 1 pz.
(pz.)