Prodotti / Distribuzione elettrica / Distribuzione dell'energia / Blindosbarre di potenza /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
TUPDLB1830
Cod. Produttore
PDLB1830
Cod. EAN
8015646782908

Informazioni di prodotto

PORTA CIECA IP40 H=1800MM L=300MM

Documentazione tecnica

Scopri la porta cieca TUPDLB1830, un elemento essenziale per ogni ambiente elettrico. Realizzata in materiale di alta qualità, questa porta ha un'altezza di 1800 mm e una larghezza di 300 mm, garantendo una perfetta integrazione negli spazi. Con la classificazione IP40, offre una protezione efficace contro polvere e corpi estranei. Il design funzionale e le dimensioni ottimali la rendono ideale per applicazioni elettriche, assicurando sicurezza e praticità in ogni utilizzo.

esecuzione della superficie

rivestito a polvere

larghezza

319 mm

materiale

acciaio

esecuzione

porta a serratura

profondità

15 mm

altezza

1798 mm

colore

grigio

Produttore

ABB

Porta cieca IP40 H=1800mm L=300mm

€ 195,05 x 1 pz.
(pz.)