Prodotti / Automazione industriale / Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri / Armadi /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
TUED2210SK
Cod. Produttore
ED2210SK
Cod. EAN
8015646745408

Informazioni di prodotto

Control and Automation Board W 1000 mm H 2200 mm D 400 mm

Documentazione tecnica

Blind door with overlaplapping closure 2200x500mm (HxW)

esecuzione della superficie

rivestito a polvere

larghezza

550 mm

materiale

acciaio

esecuzione

porta a serratura

profondità

35 mm

altezza

2200 mm

colore

grigio

Serie

IS2_Enclosures_for_Automation

Produttore

ABB

PORTA CIECA+BATTUTA 2200X500MM (HXL