Prodotti / Distribuzione elettrica / Distribuzione dell'energia /

Gewiss | Catalogo - Prodotti in vendita online | Rexel
Cod. Rexel
GWGW40534
Cod. Produttore
GW40534
Cod. EAN
8011564081802

Informazioni di prodotto

Porta cieca 52 moduli conforme agli standard francesi, ideale per centralini di distribuzione.

Vantaggi per l’installatore elettrico:

  • Facilità di montaggio grazie alla struttura modulare
  • Installazione rapida con compatibilità standard
  • Adatta a diverse configurazioni di centralini

Vantaggi per il cliente finale:

  • Protezione sicura e duratura dell’impianto elettrico
  • Design compatto per ottimizzare lo spazio
  • Riduzione dei tempi di manutenzione

Certificazioni e Dichiarazioni

Serie 40 CDe - Centralini e quadri di distribuzione specifici di paese - Gamma di centralini e quadri conformi agli specifici standard di paese: Centralini 40CD standard francese (IP30) comprensiva anche di centralino centro stella VDI; Centralini standard tedesco composta da 40CDK - IP65 stagni con flange per l'ingresso rapido dei cavi e centralini 40CDe IP40 per uso domestico da parete incasso muratura e incasso cartongesso. Completano la gamma i centralini standard spagnolo 40CDe - IP40 con porta cieca e trasparente e senza porta. Descrizione del produttore: 40 CDE - Centralini e quadri di distribuzione specifici di paese - Gamma di centralini e quadri conformi agli specifici standard di paese: Centralini 40 CD standard francese (IP30), inclusi i centralini multimedia VDI (Grade 1, Grade 2 e Grade 3); centralini standard tedesco 40 CDKE - IP65 stagni con flange per lingresso rapido dei cavi e centralini 40 CDE - IP40 per uso domestico da parete e incasso in muratura o cartongesso. Completano la gamma i centralini standard spagnolo 40 CDE - IP40 con porta trasparente fumé.

colore

Bianco

larghezza

250 mm

Tipologia

Porta a battente

altezza

600 mm

profondità

34 mm

materiale

Plastica

grado di protezione (IP)

IP40

Tipo superficie

Non trattato

Serie

40 CDE,Building

Produttore

Porta cieca 52 moduli centralino 40CD standard francese IP30 incasso muro