Prodotti / Distribuzione elettrica / Distribuzione dell'energia /

Gewiss | Catalogo - Prodotti in vendita online | Rexel
Cod. Rexel
GWGW40532
Cod. Produttore
GW40532
Cod. EAN
8011564081789

Informazioni di prodotto

PORTA CIECA 26 MOD.CD FRANCIA

Vantaggi per l'installatore elettrico:

  • Facilità di installazione grazie al design modulare e compatto
  • Risparmio di tempo con porte cieche pronte all’uso, senza necessità di ulteriori adattamenti
  • Compatibilità con standard specifici di paese per un montaggio sicuro e conforme

Vantaggi per il cliente finale:

  • Protezione ottimale dei componenti elettrici con IP40
  • Estetica pulita e integrata per ambienti domestici
  • Affidabilità e sicurezza garantite da materiali certificati

Certificazioni e Dichiarazioni

Serie 40 CDe - Centralini e quadri di distribuzione specifici di paese - Gamma di centralini e quadri conformi agli specifici standard di paese: Centralini 40CD standard francese (IP30) comprensiva anche di centralino centro stella VDI; Centralini standard tedesco composta da 40CDK - IP65 stagni con flange per l'ingresso rapido dei cavi e centralini 40CDe IP40 per uso domestico da parete incasso muratura e incasso cartongesso. Completano la gamma i centralini standard spagnolo 40CDe - IP40 con porta cieca e trasparente e senza porta. Descrizione del produttore: 40 CDE - Centralini e quadri di distribuzione specifici di paese - Gamma di centralini e quadri conformi agli specifici standard di paese: Centralini 40 CD standard francese (IP30), inclusi i centralini multimedia VDI (Grade 1, Grade 2 e Grade 3); centralini standard tedesco 40 CDKE - IP65 stagni con flange per lingresso rapido dei cavi e centralini 40 CDE - IP40 per uso domestico da parete e incasso in muratura o cartongesso. Completano la gamma i centralini standard spagnolo 40 CDE - IP40 con porta trasparente fumé.

colore

Bianco

larghezza

250 mm

Tipologia

Porta a battente

altezza

350 mm

profondità

34 mm

materiale

Plastica

grado di protezione (IP)

IP40

Tipo superficie

Non trattato

Serie

40 CDE,Building

Produttore

Porta cieca 26 moduli centralino 40CDe standard francese IP30 uso domestico incasso