Prodotti / Distribuzione elettrica / Distribuzione dell'energia /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
BTIF305B54
Cod. Produttore
F305B54
Cod. EAN
8005543545805

Informazioni di prodotto

Portello bianco RAL9003 per centralini da parete, progettato per un'installazione semplice e veloce.

Vantaggi per l'installatore elettrico:

  • Facilità di montaggio su centralini da 54 moduli DIN35
  • Design compatto e leggero per una rapida installazione
  • Riduzione dei tempi di lavoro grazie alla perfetta adattabilità

Vantaggi per il cliente finale:

  • Estetica pulita e moderna con finitura bianca RAL9003
  • Protezione sicura e duratura degli impianti elettrici
  • Possibile risparmio energetico grazie a una migliore gestione degli spazi elettrici

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Portello bianco RAL9003 per centralini da parete Linea WALL 54 moduli DIN35.

esecuzione come porta per bloccaggio sezionatore

profondità

22 mm

altezza

450 mm

larghezza

600 mm

materiale

plastica

esecuzione della superficie

non trattato

colore

Bianco

esecuzione

porta di sicurezza

grado di protezione (IP)

IP40

Produttore

Portello bianco RAL9003 per centralini da parete 54 moduli DIN35 design compatto installazione veloce