Prodotti / Distribuzione elettrica / Distribuzione dell'energia /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
BTIF305B36
Cod. Produttore
F305B36
Cod. EAN
8005543545799

Informazioni di prodotto

Portello bianco RAL9003 per centralini da parete con 36 moduli DIN35, ideale per installazioni rapide e sicure.

Vantaggi per l'installatore:

  • Facilità di montaggio grazie al design compatto e modulare
  • Risparmio di tempo nell’installazione
  • Compatibilità con centralini standard da parete

Vantaggi per il cliente finale:

  • Estetica pulita e uniforme con finitura bianca RAL9003
  • Protezione affidabile dei componenti elettrici
  • Possibilità di risparmio energetico grazie a una corretta gestione degli spazi

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Portello bianco RAL9003 per centralini da parete Linea WALL 36 moduli DIN35.

altezza

450 mm

larghezza

450 mm

profondità

22 mm

colore

Bianco

esecuzione della superficie

non trattato

materiale

plastica

esecuzione

porta di sicurezza

esecuzione come porta per bloccaggio sezionatore

Produttore

Portello bianco RAL9003 per centralini da parete 36 moduli DIN35 installazione rapida sicurezza