Prodotti / Distribuzione elettrica / Distribuzione dell'energia /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
BTIF305B12
Cod. Produttore
F305B12
Cod. EAN
8005543556313

Informazioni di prodotto

Portello bianco RAL9003 per centralini da parete, progettato per un’installazione semplice e veloce.

Vantaggi per l’installatore:

  • Montaggio rapido e intuitivo
  • Compatibilità con moduli DIN35 standard
  • Materiale resistente e di facile manutenzione

Vantaggi per il cliente finale:

  • Design pulito e moderno
  • Protezione efficace dei componenti elettrici
  • Possibile ottimizzazione del consumo energetico grazie a un’installazione ordinata

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Portello bianco RAL9003 per centralini da parete Linea WALL 12 moduli DIN35.

altezza

250 mm

larghezza

235 mm

profondità

22 mm

colore

Bianco

esecuzione della superficie

non trattato

materiale

plastica

esecuzione

porta di sicurezza

esecuzione come porta per bloccaggio sezionatore

Produttore

Portello bianco RAL9003 12 moduli DIN35 per centralini da parete installazione rapida resistente