›

Ponte Radio Wireless 2.4GHz 100m MIMO Ethernet 10/100Mbps per Ufficio e Casa

Cod. Rexel HIK301801406
Cod. Produttore 301801406
Cod. EAN 6941264020127

Informazioni principali

  • Velocità LAN: 10/100 Mbps
  • Protocollo: IEEE 802.11 b/g/n
  • Banda frequenza: 2,4 GHz
  • Tipo: Ponte radio da interno
  • Copertura: Ottimale per casa/ufficio
  • Design: Compatto e funzionale
  • Installazione: Facile e immediata
  • Serie: DS-3WF0AC-2NT

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Il HIK301801406 è un ponte radio da interno progettato per garantire una connessione Ethernet stabile e veloce. Con una porta LAN a 10/100 Mbps, questo dispositivo è ideale per ambienti in cui è necessaria una trasmissione dati rapida e affidabile. La tecnologia integrata supporta il protocollo IEEE 802.11 b/g/n, assicurando una compatibilità con una vasta gamma di dispositivi. La banda di frequenza operativa di 2,4 GHz permette una copertura ottimale, rendendolo perfetto per l'uso domestico o in ufficio. Il design compatto e funzionale si integra facilmente in qualsiasi spazio, mentre la facilità di installazione consente un utilizzo immediato senza complicazioni. Questo ponte radio rappresenta una soluzione efficace per chi cerca prestazioni elevate in termini di connettività e stabilità della rete.

Caratteristiche tecniche

colore

Altro

larghezza

193,5 mm

altezza

67,5 mm

profondità

80 mm

velocità di trasmissione max.

300 MEGABIT_SECONDO

managed

protocollo radio

IEEE 802.11 b/g/n

Ethernet

numero di porte LAN a 10/100 Mbps

1

funzione bridge

Power over Ethernet

codifica

WPA2

fissaggio al palo

banda di frequenza

2,4 GHz

adattatore per presa

Ponte Radio Wireless 2.4GHz 100m MIMO Ethernet 10/100Mbps per Ufficio e Casa