Prodotti / Distribuzione elettrica / Carpenteria - Armadi e Casse / Armadi modulari /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
MGLVS04412
Cod. Produttore
LVS04412
Cod. EAN
3606481866004

Informazioni di prodotto

Polypact NSXm 3P+connes.sbar.LGYE/Trad.

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE SCHNEIDER ELECTRIC
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Polypact NSXm 3P+connes.sbar.LGYE/Trad.

numero di poli

3

adatto per numero di apparecchi

5

isolato

misura di divisione

27 mm

corrente nominale permanente Iu

600 A

corrente di corto circuito nominale condizionale Iq

50 kA

tensione impulsiva nominale

8 kV

numero di fasi

3

resistenza a corrente di breve durata Icw

18 kA

max. tensione d’esercizio nominale Ue

690 V

sezione

95 mm²

lunghezza

480 mm

colore

nero

Serie

PrismaSeT