Prodotti /

Performance in Lighting
Cod. Rexel
PI304546
Cod. Produttore
304546
Cod. EAN
8018367636772

Informazioni di prodotto

Serie di apparecchi LED da parete, ideali per installazioni interne ed esterne.

Vantaggi per l'installatore:

  • Corpo in alluminio pressofuso verniciato per una rapida e sicura installazione
  • Viti di chiusura in acciaio inox per una maggiore resistenza e facilità di montaggio
  • Modulo LED a tensione di rete 220-240V con protezione da sovratensioni fino a 500V

Vantaggi per il cliente finale:

  • Diffusore in vetro extrachiaro temperato, serigrafato e satinato per una luce uniforme e antiriflesso
  • Design anti inquinamento luminoso, rispettoso dell'ambiente
  • Possibilità di installazione con luce rivolta verso l’alto per maggiore versatilità
  • Consumo ridotto di soli 6,5W, garantendo risparmio energetico
Serie di apparecchi LED da parete, per interni ed esterni, costituita da: Corpo in alluminio pressofuso, verniciato / Diffusore in vetro piano extrachiaro temperato, serigrafato e satinato internamente / Guarnizione in silicone / Modulo LED a tensione di rete 220-240V 50/60Hz protetto per sovratensioni fino a 500V / Viti di chiusura in acciaio inox / Installabile anche con luce rivolta verso l\'alto / Adatto per installazioni che richiedono apparecchi anti inquinamento luminoso Descrizione del produttore: Serie di apparecchi LED da parete, per interni ed esterni, costituita da: Corpo in alluminio pressofuso, verniciato / Diffusore in vetro piano extrachiaro temperato, serigrafato e satinato internamente / Guarnizione in silicone / Modulo LED a tensione di rete 220-240V 50/60Hz protetto per sovratensioni fino a 500V / Viti di chiusura in acciaio inox / Installabile anche con luce rivolta verso l\'alto / Adatto per installazioni che richiedono apparecchi anti inquinamento luminoso

Classe di protezione secondo IEC 61140

I

larghezza

101 mm

portalampada

Altro

colore del corpo

Antracite

tipo di tensione di alimentazione

AC

Tipo cablaggio

Apparecchio di servizio LED comandato da corrente

Indice di resa cromatica CRI

80-89 (classe 1B)

lunghezza

58 mm

altezza/profondità

80 mm

Materiale del corpo

Alluminio

Tipo Lampada

LED non sostituibile

uscita della luce

Diretto

Tipo fascio luminoso

Simmetrico

materiale della copertura

Vetro opalino

resistenza agli urti

IK05

grado di protezione (IP)

IP65

Con lampada inclusa

Adatto a numero di sorgenti lumonosi

1

adatto per montaggio a parete

Apparecchio cablato

Angolo di emissione

A raggio libero

Potenza totale

6,5 W

Flusso luminoso effettivo in conf. IEC 62722-2-1

271 lm

Colore luce

Bianco

Vita utile misurazioni L70/B50 a 25 °C

35000 h

Nessuna funzione dimm

Classe di efficienza energetica della sorgente luminosa fissa

A++, A+, A (LED)

adatto per potenza lampada

6,5 ... 6,5 W

tensione nominale

220 ... 240 V

Temperatura di colore correlata

4000 ... 4000 K

Temperatura ambiente nominale secondo IEC62722-2-1

-20 ... 35 °C