Prodotti /

Eaton | Rexel
Cod. Rexel
KM191857
Cod. Produttore
191857
Cod. EAN
4015081923786

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: S4PR960 Polo di neutro
  • Serie: Moeller series
  • Tipo: Accessori bassa tensione
  • Funzione: Polo di neutro aggiuntivo
  • Codice prodotto: KM191857
  • Classe ETIM: EC002498
Polo di neutro aggiuntivo progettato per garantire un collegamento sicuro e affidabile del conduttore neutro negli impianti elettrici. Questo morsetto di conduttore neutro è un accessorio essenziale per il corretto funzionamento e la sicurezza degli impianti, facilitando la distribuzione equilibrata della corrente e migliorando la gestione dei circuiti. Realizzato con materiali di alta qualità, assicura durata e resistenza nel tempo, mantenendo elevate prestazioni elettriche. Ideale per applicazioni professionali nel settore elettrico, contribuisce a ottimizzare l’efficienza e la sicurezza degli impianti. Paese di produzione: Cina Descrizione del produttore: S4PR960 POLO DI NEUTRO AGGIUNTIVO,191857 EATON INDUSTRIES (ITALY) S.R.L. Classe Etim: EC002498 - Accessori per dispositivi di commutazione bassa tensione

Tipo di accessorio/parte di ricambio

Morsetto di conduttore neutro

Accessorio

Serie

Moeller series

Produttore

Polo di neutro aggiuntivo 60A accessori bassa tensione