Prodotti /

Performance in Lighting
Cod. Rexel
PI007939
Cod. Produttore
007939
Cod. EAN
8018367079395

Informazioni di prodotto

Apparecchio di illuminazione versatile e robusto, ideale per installazioni rapide e sicure.

Vantaggi per l’installatore elettrico:

  • Corpo in tecnopolimero leggero e resistente
  • Interasse di fissaggio compatibile con scatole da incasso standard
  • Viti di chiusura in acciaio inox per maggiore durabilità
  • Versioni con interruttore integrate per installazioni semplificate

Vantaggi per il cliente finale:

  • Illuminazione orientata a 45° per una migliore distribuzione della luce
  • Adatto per interni ed esterni con design elegante
  • Efficienza energetica con carico resistivo da 40 a 150 W
  • Diffusore in vetro satinato per luce uniforme e senza abbagliamento
Apparecchio da parete e da palo, per illuminazione orientata a 45°, per interni ed esterni, costituito da: Corpo in tecnopolimero / Diffusore in vetro lavorato e satinato internamente / Viti di chiusura in acciaio inox / L’interasse di fissaggio permette l’installazione sulle scatole da incasso per frutti / Solo per carico resistivo max 150 W, min 40 W / Altezza di installazione consigliata 2,1 m / Le versioni POLO/I e POLO 2/I sono complete di interruttore Descrizione del produttore: Apparecchio da parete e da palo, per illuminazione orientata a 45°, per interni ed esterni, costituito da: Corpo in tecnopolimero / Diffusore in vetro lavorato e satinato internamente / Viti di chiusura in acciaio inox / L’interasse di fissaggio permette l’installazione sulle scatole da incasso per frutti / Solo per carico resistivo max 150 W, min 40 W / Altezza di installazione consigliata 2,1 m / Le versioni POLO/I e POLO 2/I sono complete di interruttore

Classe di protezione secondo IEC 61140

I

larghezza

237 mm

portalampada

E27

colore del corpo

Grigio

tipo di tensione di alimentazione

AC

Tipo cablaggio

Non necessario

lunghezza

146 mm

altezza/profondità

182 mm

Materiale del corpo

Plastica

Tipo Lampada

Altro

uscita della luce

Diretto

Tipo fascio luminoso

Simmetrico

materiale della copertura

Vetro opalino

resistenza agli urti

IK06

grado di protezione (IP)

IP40

Adatto a numero di sorgenti lumonosi

1

adatto per montaggio a parete

Angolo di emissione

A raggio libero

Potenza totale

75 W

Colore luce

Bianco

Nessuna funzione dimm

Efficienza energetica più elevata della sorgente luminosa sostituibile

A++

Efficienza energetica più bassa della sorgente luminosa sostituibile

D

adatto per potenza lampada

75 ... 75 W

tensione nominale

230 ... 230 V