Prodotti /

Performance in Lighting
Cod. Rexel
PI304559
Cod. Produttore
304559
Cod. EAN
8018367636901

Informazioni di prodotto

Serie di apparecchi LED da parete, ideale per interni ed esterni, con design robusto e funzionale.

Vantaggi per l'installatore:

  • Corpo in alluminio pressofuso verniciato, resistente e leggero
  • Facilità di montaggio grazie a viti in acciaio inox
  • Modulo LED a tensione di rete 220-240V, senza necessità di trasformatori aggiuntivi
  • Guarnizione in silicone per una perfetta tenuta stagna

Vantaggi per il cliente finale:

  • Risparmio energetico con modulo LED da 11,5W
  • Illuminazione anti inquinamento luminoso, rispettosa dell’ambiente
  • Diffusore in vetro temperato extrachiaro per luce uniforme e di qualità
  • Durata e affidabilità garantite da componenti di alta qualità
Serie di apparecchi LED da parete, per interni ed esterni, costituita da: Corpo in alluminio pressofuso, verniciato / Diffusore in vetro piano extrachiaro temperato, serigrafato e satinato internamente / Guarnizione in silicone / Modulo LED a tensione di rete 220-240V 50/60Hz protetto per sovratensioni fino a 500V / Viti di chiusura in acciaio inox / Adatto per installazioni che richiedono apparecchi anti inquinamento luminoso / La versione POLO+2/I è completa di interruttore Descrizione del produttore: Serie di apparecchi LED da parete, per interni ed esterni, costituita da: Corpo in alluminio pressofuso, verniciato / Diffusore in vetro piano extrachiaro temperato, serigrafato e satinato internamente / Guarnizione in silicone / Modulo LED a tensione di rete 220-240V 50/60Hz protetto per sovratensioni fino a 500V / Viti di chiusura in acciaio inox / Adatto per installazioni che richiedono apparecchi anti inquinamento luminoso / La versione POLO+2/I è completa di interruttore

Classe di protezione secondo IEC 61140

I

larghezza

149 mm

portalampada

Altro

colore del corpo

Bianco

tipo di tensione di alimentazione

AC

Tipo cablaggio

Apparecchio di servizio LED comandato da corrente

Indice di resa cromatica CRI

80-89 (classe 1B)

lunghezza

86 mm

altezza/profondità

79 mm

Materiale del corpo

Alluminio

Tipo Lampada

LED non sostituibile

uscita della luce

Diretto

Tipo fascio luminoso

Asimmetrico

materiale della copertura

Vetro opalino

resistenza agli urti

IK05

grado di protezione (IP)

IP65

Con lampada inclusa

Adatto a numero di sorgenti lumonosi

1

adatto per montaggio a parete

Apparecchio cablato

Angolo di emissione

A fascio estremamente largo >80°

Potenza totale

11,5 W

Flusso luminoso effettivo in conf. IEC 62722-2-1

438 lm

Colore luce

Bianco

Vita utile misurazioni L70/B50 a 25 °C

35000 h

Nessuna funzione dimm

Classe di efficienza energetica della sorgente luminosa fissa

A++, A+, A (LED)

adatto per potenza lampada

11,5 ... 11,5 W

tensione nominale

220 ... 240 V

Temperatura di colore correlata

3000 ... 3000 K

Temperatura ambiente nominale secondo IEC62722-2-1

-20 ... 40 °C