Prodotti /

Performance in Lighting
Cod. Rexel
PI304551
Cod. Produttore
304551
Cod. EAN
8018367636826

Informazioni di prodotto

Serie di apparecchi LED da parete, ideale per installazioni interne ed esterne.

Vantaggi per l'installatore:

  • Corpo in alluminio pressofuso verniciato per una facile manipolazione
  • Viti di chiusura in acciaio inox per un montaggio rapido e sicuro
  • Modulo LED a tensione di rete 220-240V, senza necessità di trasformatori aggiuntivi

Vantaggi per il cliente finale:

  • Risparmio energetico grazie al modulo LED da 11,5W
  • Diffusore in vetro temperato extrachiaro per una luce uniforme e senza abbagliamento
  • Protezione anti sovratensioni fino a 500V per una maggiore durata
  • Adatto per ambienti con esigenze di riduzione dell’inquinamento luminoso
Serie di apparecchi LED da parete, per interni ed esterni, costituita da: Corpo in alluminio pressofuso, verniciato / Diffusore in vetro piano extrachiaro temperato, serigrafato e satinato internamente / Guarnizione in silicone / Modulo LED a tensione di rete 220-240V 50/60Hz protetto per sovratensioni fino a 500V / Viti di chiusura in acciaio inox / Adatto per installazioni che richiedono apparecchi anti inquinamento luminoso Descrizione del produttore: Serie di apparecchi LED da parete, per interni ed esterni, costituita da: Corpo in alluminio pressofuso, verniciato / Diffusore in vetro piano extrachiaro temperato, serigrafato e satinato internamente / Guarnizione in silicone / Modulo LED a tensione di rete 220-240V 50/60Hz protetto per sovratensioni fino a 500V / Viti di chiusura in acciaio inox / Adatto per installazioni che richiedono apparecchi anti inquinamento luminoso

Classe di protezione secondo IEC 61140

I

larghezza

151 mm

portalampada

Altro

colore del corpo

Antracite

tipo di tensione di alimentazione

AC

Tipo cablaggio

Apparecchio di servizio LED comandato da corrente

Indice di resa cromatica CRI

80-89 (classe 1B)

lunghezza

58 mm

altezza/profondità

80 mm

Materiale del corpo

Alluminio

Tipo Lampada

LED non sostituibile

uscita della luce

Diretto

Tipo fascio luminoso

Simmetrico

materiale della copertura

Vetro opalino

resistenza agli urti

IK05

grado di protezione (IP)

IP65

Con lampada inclusa

Adatto a numero di sorgenti lumonosi

1

adatto per montaggio a parete

Apparecchio cablato

Angolo di emissione

A raggio libero

Potenza totale

11,5 W

Flusso luminoso effettivo in conf. IEC 62722-2-1

474 lm

Colore luce

Bianco

Vita utile misurazioni L70/B50 a 25 °C

35000 h

Nessuna funzione dimm

Classe di efficienza energetica della sorgente luminosa fissa

A++, A+, A (LED)

adatto per potenza lampada

11,5 ... 11,5 W

tensione nominale

220 ... 240 V

Temperatura di colore correlata

3000 ... 3000 K

Temperatura ambiente nominale secondo IEC62722-2-1

-20 ... 35 °C