› Illuminazione

Lampada POLAR 4M 300W 4000K CRI 80 luce bianca neutra per uffici e negozi

Cod. Rexel TA7039C34300GL
Cod. Produttore 7039C34300GL
Cod. EAN 8059698079210

Informazioni principali

  • Potenza: 300W
  • Temperatura colore: 4000K
  • Indice resa cromatica: 80 CRI
  • Tipo luce: Bianca neutra
  • Applicazioni: Uffici, negozi
  • Durata: Eccezionale
  • Installazione: Semplice
  • Serie: POLAR 4M

Descrizione del prodotto

La POLAR 4M 300W 4000K CRI 80 MOD. C3 è una lampada versatile progettata per offrire un'illuminazione di alta qualità e un'efficienza energetica ottimale. Con una potenza di 300W e una temperatura di colore di 4000K, questa lampada emette una luce bianca neutra che si adatta perfettamente a vari ambienti, rendendola ideale per uffici, negozi e spazi commerciali. Il suo elevato Indice di Resa Cromatica (CRI) di 80 garantisce una riproduzione fedele dei colori, migliorando l'atmosfera e la visibilità nei luoghi di lavoro. Realizzata con materiali di alta qualità, la POLAR 4M è progettata per resistere all'uso prolungato, offrendo una durata eccezionale. La sua installazione è semplice e rapida, rendendola una scelta pratica per chi cerca soluzioni di illuminazione affidabili e performanti. Descrizione del produttore: La POLAR 4M 300W 4000K CRI 80 MOD. C3 è una lampada versatile progettata per offrire un'illuminazione di alta qualità e un'efficienza energetica ottimale. Con una potenza di 300W e una temperatura di colore di 4000K, questa lampada emette una luce bianca neutra che si adatta perfettamente a vari ambienti, rendendola ideale per uffici, negozi e spazi commerciali. Il suo elevato Indice di Resa Cromatica (CRI) di 80 garantisce una riproduzione fedele dei colori, migliorando l'atmosfera e la visibilità nei luoghi di lavoro. Realizzata con materiali di alta qualità, la POLAR 4M è progettata per resistere all'uso prolungato, offrendo una durata eccezionale. La sua installazione è semplice e rapida, rendendola una scelta pratica per chi cerca soluzioni di illuminazione affidabili e performanti.
Lampada POLAR 4M 300W 4000K CRI 80 luce bianca neutra per uffici e negozi