Prodotti / Illuminazione /

Cod. Rexel
TA7029AR4240GL
Cod. Produttore
7029AR4240GL
Cod. EAN
8059698075878

Informazioni di prodotto

  • Potenza: 240W
  • Temperatura colore: 4000K
  • Indice resa cromatica: CRI 80
  • Applicazioni: Commerciali e residenziali
  • Design: Elegante e moderno
  • Durabilità: Materiali alta qualità
  • Illuminazione: Brillante e uniforme
  • Serie: POLAR 4
Il POLAR 4 240W 4000K CRI 80 MOD. AR è una soluzione di illuminazione versatile e performante, progettata per soddisfare le esigenze di ambienti commerciali e residenziali. Con una potenza di 240W, offre un'illuminazione brillante e uniforme, ideale per spazi ampi e ben illuminati. La temperatura di colore di 4000K garantisce una luce neutra che favorisce la concentrazione e il comfort visivo. Caratterizzato da un elevato indice di resa cromatica CRI 80, questo prodotto assicura una riproduzione fedele dei colori, rendendolo perfetto per applicazioni in cui la qualità della luce è fondamentale. La sua costruzione robusta e i materiali di alta qualità ne garantiscono la durabilità e l'affidabilità nel tempo. Adatto per diverse installazioni, il POLAR 4 è la scelta ideale per chi cerca un'illuminazione di alta qualità, in grado di migliorare l'estetica e la funzionalità degli spazi. Con il suo design elegante e moderno, si integra perfettamente in qualsiasi contesto architettonico. Descrizione del produttore: Il POLAR 4 240W 4000K CRI 80 MOD. AR è una soluzione di illuminazione versatile e performante, progettata per soddisfare le esigenze di ambienti commerciali e residenziali. Con una potenza di 240W, offre un'illuminazione brillante e uniforme, ideale per spazi ampi e ben illuminati. La temperatura di colore di 4000K garantisce una luce neutra che favorisce la concentrazione e il comfort visivo. Caratterizzato da un elevato indice di resa cromatica CRI 80, questo prodotto assicura una riproduzione fedele dei colori, rendendolo perfetto per applicazioni in cui la qualità della luce è fondamentale. La sua costruzione robusta e i materiali di alta qualità ne garantiscono la durabilità e l'affidabilità nel tempo. Adatto per diverse installazioni, il POLAR 4 è la scelta ideale per chi cerca un'illuminazione di alta qualità, in grado di migliorare l'estetica e la funzionalità degli spazi. Con il suo design elegante e moderno, si integra perfettamente in qualsiasi contesto architettonico.

Produttore

POLAR 4 240W 4000K CRI 80 Modulo illuminazione LED versatile per ambienti commerciali e residenziali