› Illuminazione

Lampada POLAR 4 200W 4000K CRI 80 luce bianca neutra per ambienti lavoro

Cod. Rexel TA7029PR4200GL
Cod. Produttore 7029PR4200GL
Cod. EAN 8059698075632

Informazioni principali

  • Potenza: 200W
  • Temperatura colore: 4000K
  • Indice resa cromatica: CRI 80
  • Tipo luce: Bianca neutra
  • Applicazioni: Ambient. lavoro/commerciali
  • Materiali: Alta qualità
  • Durata: Affidabile e duratura
  • Serie: POLAR 4

Descrizione del prodotto

La POLAR 4 200W 4000K CRI 80 MOD. PR è una lampada progettata per garantire un'illuminazione di alta qualità, caratterizzata da una potenza di 200 watt. Con una temperatura di colore di 4000K, offre una luce bianca neutra, ideale per ambienti di lavoro e spazi commerciali. L'indice di resa cromatica CRI 80 assicura una riproduzione fedele dei colori, rendendo questa lampada perfetta per applicazioni in cui la qualità della luce è fondamentale. Realizzata con materiali di alta qualità, questa lampada è progettata per garantire durata e affidabilità nel tempo, rendendola un'ottima scelta per chi cerca prestazioni elevate. La sua versatilità la rende adatta a diverse installazioni, contribuendo a creare ambienti luminosi e accoglienti. Descrizione del produttore: La POLAR 4 200W 4000K CRI 80 MOD. PR è una lampada progettata per garantire un'illuminazione di alta qualità, caratterizzata da una potenza di 200 watt. Con una temperatura di colore di 4000K, offre una luce bianca neutra, ideale per ambienti di lavoro e spazi commerciali. L'indice di resa cromatica CRI 80 assicura una riproduzione fedele dei colori, rendendo questa lampada perfetta per applicazioni in cui la qualità della luce è fondamentale. Realizzata con materiali di alta qualità, questa lampada è progettata per garantire durata e affidabilità nel tempo, rendendola un'ottima scelta per chi cerca prestazioni elevate. La sua versatilità la rende adatta a diverse installazioni, contribuendo a creare ambienti luminosi e accoglienti.
Lampada POLAR 4 200W 4000K CRI 80 luce bianca neutra per ambienti lavoro