› Illuminazione

POLAR 4M 200W 4000K CRI 80 illuminazione interna efficiente e duratura

Cod. Rexel TA7039C34200GL
Cod. Produttore 7039C34200GL
Cod. EAN 8059698078718

Informazioni principali

  • Potenza: 200W
  • Temperatura colore: 4000K
  • Indice resa cromatica: CRI 80
  • Applicazione: Interni
  • Serie: MOD. C3
  • Illuminazione: Uniforme e brillante
  • Durata: Alta affidabilità
  • Uso: Spazi commerciali

Descrizione del prodotto

Scopri l'illuminazione di alta qualità con il POLAR 4M 200W 4000K CRI 80 MOD. C3. Questo dispositivo di illuminazione è progettato per offrire una luce brillante e uniforme, con una temperatura di colore di 4000K, ideale per ambienti di lavoro e spazi commerciali. Il suo indice di resa cromatica CRI 80 garantisce una riproduzione fedele dei colori, rendendolo perfetto per applicazioni in cui la precisione cromatica è fondamentale. Realizzato con materiali resistenti, il POLAR 4M è concepito per durare nel tempo, offrendo prestazioni affidabili e una lunga durata. Con una potenza di 200W, è in grado di illuminare ampie aree, rendendolo una scelta eccellente per chi cerca efficienza e qualità. Adatto per installazioni in interni, questo apparecchio rappresenta una soluzione versatile per soddisfare le esigenze di illuminazione più diverse. Descrizione del produttore: Scopri l'illuminazione di alta qualità con il POLAR 4M 200W 4000K CRI 80 MOD. C3. Questo dispositivo di illuminazione è progettato per offrire una luce brillante e uniforme, con una temperatura di colore di 4000K, ideale per ambienti di lavoro e spazi commerciali. Il suo indice di resa cromatica CRI 80 garantisce una riproduzione fedele dei colori, rendendolo perfetto per applicazioni in cui la precisione cromatica è fondamentale. Realizzato con materiali resistenti, il POLAR 4M è concepito per durare nel tempo, offrendo prestazioni affidabili e una lunga durata. Con una potenza di 200W, è in grado di illuminare ampie aree, rendendolo una scelta eccellente per chi cerca efficienza e qualità. Adatto per installazioni in interni, questo apparecchio rappresenta una soluzione versatile per soddisfare le esigenze di illuminazione più diverse.
POLAR 4M 200W 4000K CRI 80 illuminazione interna efficiente e duratura