Prodotti / Illuminazione /

Cod. Rexel
TA7028PR4190GL
Cod. Produttore
7028PR4190GL
Cod. EAN
8059698072877

Informazioni di prodotto

  • Potenza: 190W
  • Temperatura colore: 4000K
  • Indice resa cromatica: CRI 80
  • Flusso luminoso: elevato
  • Materiali: alta qualità
  • Installazione: semplice e versatile
  • Applicazioni: commerciali e residenziali
  • Serie: POLAR 3
Descrizione del produttore: Il POLAR 3 190W 4000K CRI 80 MOD. PR è un'illuminazione all'avanguardia, progettata per offrire prestazioni elevate e un'illuminazione di qualità. Con una potenza di 190W, questo sistema di illuminazione garantisce un flusso luminoso eccellente, ideale per ambienti che richiedono una visibilità ottimale. La temperatura di colore di 4000K fornisce una luce bianca naturale, che crea un'atmosfera confortevole e accogliente. Il suo indice di resa cromatica CRI 80 assicura che i colori appaiano vibranti e fedeli alla realtà, rendendolo perfetto per applicazioni commerciali e residenziali. Realizzato con materiali di alta qualità, il POLAR 3 è progettato per garantire durabilità e affidabilità nel tempo. La sua installazione è semplice e versatile, rendendolo un'ottima scelta per chi cerca un'illuminazione funzionale e di design.

Produttore

POLAR 3 190W 4000K CRI 80 illuminazione LED professionale per ambienti commerciali e residenziali

€ 197,73 x 1 pz.
(pz.)