Prodotti / Illuminazione /

Cod. Rexel
TA7028AR4190GL
Cod. Produttore
7028AR4190GL
Cod. EAN
8059698072990

Informazioni di prodotto

  • Potenza: 190W
  • Temperatura colore: 4000K
  • Indice resa cromatica: CRI 80
  • Applicazione: Commerciale/Industriale
  • Efficienza energetica: Alta
  • Durata: Lunga vita utile
  • Design: Versatile
  • Serie: POLAR 3
La lampada POLAR 3 da 190W con una temperatura di colore di 4000K e un indice di resa cromatica CRI 80 è ideale per ambienti che richiedono una luce brillante e naturale. Questo modello è progettato per offrire un'illuminazione efficiente e duratura, rendendolo perfetto per l'uso in spazi commerciali e industriali. La sua costruzione robusta garantisce una lunga vita utile, mentre il design versatile si integra facilmente in qualsiasi contesto architettonico. Grazie alla sua potenza di 190W, questa lampada è in grado di illuminare ampie aree, contribuendo a creare un ambiente di lavoro sicuro e produttivo. Con un'ottima efficienza energetica, rappresenta una scelta sostenibile per chi cerca soluzioni di illuminazione moderne e performanti. Descrizione del produttore: La lampada POLAR 3 da 190W con una temperatura di colore di 4000K e un indice di resa cromatica CRI 80 è ideale per ambienti che richiedono una luce brillante e naturale. Questo modello è progettato per offrire un'illuminazione efficiente e duratura, rendendolo perfetto per l'uso in spazi commerciali e industriali. La sua costruzione robusta garantisce una lunga vita utile, mentre il design versatile si integra facilmente in qualsiasi contesto architettonico. Grazie alla sua potenza di 190W, questa lampada è in grado di illuminare ampie aree, contribuendo a creare un ambiente di lavoro sicuro e produttivo. Con un'ottima efficienza energetica, rappresenta una scelta sostenibile per chi cerca soluzioni di illuminazione moderne e performanti.

Produttore

Lampada POLAR 3 190W 4000K CRI 80 illuminazione efficiente per spazi commerciali e industriali

€ 198,90 x 1 pz.
(pz.)